Omschrijving:
De Veiligheidslaars met S5 bescherming, voorzien van een stalen neus en tussenzool. Stalen neus en tussenzool. Constructie van PVC/Nitril die waterdicht is en bestand tegen olie, brandstoffen en zuren. Geschikt voor een verscheidenheid van werkomgevingen
Kenmerk:
- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Volledig waterdicht
- Dual density PVC/Nitriel constructie
- Chemicaliën werend
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 20345:2022 S5
- EN 13832-3: 2018
Materiaal:
Boven: PVC/Nitril
Buitenzool: PVC/Nitril