Klassieke Veiligheidslaars S4 Black 38 R

Artikelnummer: FW94BKR38
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
Fabrikantnummer FW94
EU-schoenmaat 38

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FW94BKR38
EAN/GTIN 5036108159536
Nummer fabrikant FW94BKR38

Omschrijving

Omschrijving:

De Safety Veiligheidslaarzen worden gemaakt van PVC/Nitril in een naadloze waterdichte constructie. 200 Joule stalen neus, anti-slip en antistatisch zijn maar een paar van de kenmerken. Wasbare nylon voering en verstevigde hielpartij zorgen ervoor dat deze laarzen veilig te gebruiken zijn in een grote diversiteit van omgevingen en industrieën.

Kenmerk:

  • schopspoor
  • Versterkte Enkelbescherming
  • Chemicaliën werend
  • Volledig waterdicht
  • Dual density PVC/Nitriel constructie
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Beschermende stalen neus
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • 100% waterdicht voor warme en droge voeten
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Chemicaliën werend

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Materiaal:

Boven: PVC/Nitril
Buitenzool: PVC/Nitril

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen