Steelite Veiligheids Klompschoen SB AE WRU White 34 R

Artikelnummer: FW82WHR34
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
Fabrikantnummer FW82
EU-schoenmaat 34

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FW82WHR34
EAN/GTIN 5036108252398
Nummer fabrikant FW82WHR34

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht microvezel model met uitstekende pasvorm en comfort in klompmodel. Het bandje aan de achterzijde is afneembaar.

Kenmerk:

  • Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
  • Gevoerde kraag voor extra comfort
  • Veeg de bovenzijde schoon
  • Afneembare riem
  • Verkrijgbaar in unisex-maten
  • wasbaar in wasmachine tot 30 ° C
  • Geschikt voor veganisten
  • Speciaal ontworpen voor de cleanroom, medische- en voedingsmiddelenindustrie
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Beschermende stalen neus
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Mono density loopzool

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Materiaal:

Boven: Waterwerend Microfiber
Buitenzool: Mono PU
Info buitenzool: Single Density PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen