{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Steelite™ ESD | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Norm | EN ISO 20345:2022 S1; IEC 61340-5-1:2016 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Fabrikantnummer | FW48 | |
EU-schoenmaat | 35 | |
Kleur | wit | |
Bovenmateriaal | Waterdichte microvezel | |
Materiaal loopzool | PU | |
antistatisch | ja | |
olie- en benzineresistente zool | ja | |
Producttype | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | FW48WHR35 | |
EAN/GTIN | 5036108250714 | |
Nummer fabrikant | FW48WHR35 |