Steelite Obra Sandaal S1 Black 35 R

Artikelnummer: FW42BKR35
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345: 2011 S1
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
Serie Steelite™ Ultra
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345: 2011 S1
Fabrikantnummer FW42
EU-schoenmaat 35
Kleur zwart
Bovenmateriaal Leder
Materiaal loopzool PU/PU
antistatisch ja
olie- en benzineresistente zool ja
Producttype Sicherheitssandale

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FW42BKR35
EAN/GTIN 5036108328994
Nummer fabrikant FW42BKR35

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht S1 geperforeerde veiligheidssandaal ideaal voor gebruik bij warme weersomstandigheden. Uitstekend ademend vermogen en ventilatie voor de drager.

Kenmerk:

  • Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
  • Verstelbaar spanband voor een betere pasvorm en comfort
  • Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
  • Bovenzijde van suède en textiel
  • Gewatteerde tong
  • Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Beschermende stalen neus
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool

Norm:

EN ISO 20345: 2011 S1

Materiaal:

Boven: Runder Suede Leder
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen