Composiet Sandaal S1P SR FO Black/Blue 43 B

Artikelnummer: FS70BKB43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1P
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
Serie Steelite™
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm EN ISO 20345:2022 S1P
Fabrikantnummer FS70
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart / blauw
Bovenmateriaal Leer/mesh
Materiaal loopzool PU/PU
Materiaal voering Mesh
antistatisch ja
olie- en benzineresistente zool ja
Producttype Sicherheitssandale

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS70BKB43
EAN/GTIN 5036108423125
Nummer fabrikant FS70BKB43

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht S1P veiligheidssandaal ideaal voor gebruik bij warme weersomstandigheden. Voorzien van een dubbele bevestigingsband voor een comfortabelere pasvorm en een tong van air-mesh voor ademend vermogen. Hij heeft een PU/PU loopzool van voor superieure grip en energieabsorptie.

Kenmerk:

  • Beschermende stalen neus
  • Prik bestendige stalen tussenzool
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Antistatische schoenen
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Energie absorberende hak
  • Dual density loopzool
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model
  • SR

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P

Materiaal:

Boven: Actie Leer + Mesh
Buitenzool: PU/PU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen