Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-1KOY2

Artikelnummer: FS 2-1KOY2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-1KOY2
EAN/GTIN 4045761358270
Nummer fabrikant FS 2-1KOY2

Omschrijving

Omschrijving:

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS-2 en de meetcel CO 100-Y2 (Voor trek- en drukkrachtmetingen)
Premium-krachtmeter FS 2; 3,5″ touchscreen; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal CO 100-Y2; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML G5; Nominale karakteristieke waarde: 1,5 mV/V; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,5% F.S.); Stof- en spatwaterbescherming IP65; Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen;