Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-10KRY1

Artikelnummer: FS 2-10KRY1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-10KRY1
EAN/GTIN 4045761358409
Nummer fabrikant FS 2-10KRY1

Omschrijving

Omschrijving:

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en loadcel CR 1000-1Y1 voor trek- en drukkrachtmetingen
Premium-krachtmeter FS 2; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; 3,5″ touchscreen; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Krachtopnemer van gelegeerd staal CR 1000-1Y1; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML C1; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,05% F.S.); Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V; Stof- en spatwaterbescherming IP68 (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld; Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen;

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.