Digitale Krachtmeterset SAUTER FS 2-100KRY1

Artikelnummer: FS 2-100KRY1
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FS 2-100KRY1
EAN/GTIN 4045761358447
Nummer fabrikant FS 2-100KRY1
L-nummer L40250 3458

Omschrijving

Omschrijving:

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en loadcel CR 10000-1Y1 voor trek- en drukkrachtmetingen
Premium-krachtmeter FS 2; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; 3,5″ touchscreen; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Krachtopnemer van gelegeerd staal CR 10000-1Y1; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML C1; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,05% F.S.); Nominale karakteristieke waarde: 2 mV/V; Stof- en spatwaterbescherming IP68 (conform EN 60529), hermetisch ingekapseld; Toepassingsgebied: voor trek- en drukkrachtmetingen;