{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FRIEDA | |
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | Aluminium | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 41 | |
Sluiting | Schoenveters | |
uitneembaar voetbed | ja | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | FRIEDA XB 41 | |
EAN/GTIN | 4044348638576 | |
Nummer fabrikant | FRIEDA XB 41 | |
L-nummer | L00780 7220 |