Omschrijving:
Dit comfortabele t-shirt is gemaakt van een interlock-gebreide stof die licht is maar een hoge isolatie biedt. Ideaal voor gebruik in een reeks industrieën, biedt dit T-shirt een permanent vlambestendigheid.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Nekbeschermer
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell samenstelling: 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;