Omschrijving:
Dit lichtgewicht shirt biedt een gegarandeerde vlambestendigheid voor de gehele levensduur van het kledingstuk. De FR95 is ideaal voor situaties waarin extra zicht nodig is en is ruim en comfortabel. Het kledingstuk heeft een action back voor meer bewegingsvrijheid en een extra lange taille om ervoor te zorgen dat het kledingstuk op zijn plaats blijft wanneer het wordt ingestopt.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Manchetten met verstelbare knoopsluiting
- Lang shirt blijft goed in de broek zitten
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- 2 zakken voor veilig opbergen
- ARC2
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame 88/12 HV: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell samenstelling: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell beschrijving: Bizflame™ 88/12 HV garandeert een hoge vlambestendigheid en maximaal comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand. Bizflame™ 88/12 HV stof voldoet aan de EN ISO 20471 klasse 3 norm voor hoge zichtbaarheid en is de perfecte keuze voor diverse werkomgevingen.
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.