Omschrijving:
Dit eigentijdse ontwerp biedt maximale bescherming volgens meerdere EN-normen en garandeert een uitstekend comfort. Deze tweekleurige broek met hoge zichtbaarheid heeft een gemakkelijk toegankelijke cargozak op het been, een functionele duimstokzak en twee ruime heupzakken.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing rits
- Stijlvolle contrast kleuren
- Antistatisch
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.