Bizflame 88/12 FR shirt Grey 4XL R

Artikelnummer: FR89GRR4XL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FR89GRR4XL
EAN/GTIN 5036108267743
Nummer fabrikant FR89GRR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit stijlvolle shirt is en comfortabel. Maximale bescherming is gegarandeerd met een permanente vlamvertragende weerstand en ARC2 bescherming tegen een vlamboog. Het shirt blijft goed zitten ook tijdens het bewegen. Handige kenmerken zijn de verstelbare mouwen door middel van knopen en borstzakken met klep

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Beschermt tegen meerdere gevaren
  • Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
  • Pen te plaatsen op linkerzak
  • Lang shirt blijft goed in de broek zitten
  • Manchetten met verstelbare knoopsluiting
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • ARC2
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame 88/12: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell samenstelling: 88% Katoen, 12% Nylon
Shell beschrijving: Bizflame™ 88/12 HV garandeert een hoge vlambestendigheid en maximaal comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand. Deze stof voldoet aan de internationale veiligheidsnormen en is de perfecte keuze voor een verscheidenheid aan werkomgevingen.
Shell gewicht gm: 237
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen