Hi-Vis Antistatisch Jack - Vlamvertragend Yellow L/XL R

Artikelnummer: FR85YERL/XL
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
Artikelnummer FR85YERL/XL
EAN/GTIN 5036108281268
Nummer fabrikant FR85YERL/XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht jack met lange mouw beschermt het volledige bovenlichaam. Dit item kan worden gebruikt in uiteenlopende situaties waar bescherming tegen risico's is vereist. Moet over index 2 of 3 kleding gedragen worden om volledige vlamvertragende bescherming te bieden.

Kenmerk:

  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 120
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 12 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen