FR Sweatshirt met rits en capuchon Navy M R

Artikelnummer: FR81NARM
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
Artikelnummer FR81NARM
EAN/GTIN 5036108267545
Nummer fabrikant FR81NARM

Omschrijving

Omschrijving:

FR81 is inherent vlamwerend, de in het kledingstuk gebruikte vezels zijn van nature vlamwerend en dit vervaagt niet bij het wassen. Dit comfortabele sweatshirt met capuchon biedt bescherming tegen vlamboog. De handige buidelzakken aan de voorkant van het kledingstuk zorgen voor handverwarming en voldoende opbergruimte.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen