Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack Yellow/Navy M R

Artikelnummer: FR79YNRM
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
Artikelnummer FR79YNRM
EAN/GTIN 5036108226948
Nummer fabrikant FR79YNRM

Omschrijving

Omschrijving:

Dit HiVis jack is onafhankelijk gecertificeerd volgens zeven internationale normeringen. De perfecte keuze wanneer veelzijdige bescherming gevraagd wordt.

Kenmerk:

  • Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Antistatisch
  • Borstzak aan binnenzijde
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • 7 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiaal:

Shell-stof: BIZFLAME RAIN+ HV 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating
Shell samenstelling: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 380
Shell gewicht oz: 11
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen