Omschrijving:
De FR75 is een zeer goede aanvulling op ons assortiment Vlamvertragende Vesten. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2 en EN ISO 14116 Index 1, dit vest moet gedragen worden over Index 2 of 3 kledingstukken om vlamvertragende bescherming te bieden.
Kenmerk:
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Lichtgewicht en comfortabel
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Leverbaar in maten tot 5XL
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 120
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.