PW3 FR HVO Werkjas Orange/Black XL R

Artikelnummer: FR722OBRXL
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
Artikelnummer FR722OBRXL
EAN/GTIN 5036108419388
Nummer fabrikant FR722OBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Met het nieuwste innovatieve ontwerp is deze eigentijdse tweekleurige hi-vis jas zowel stijlvol als praktisch. In het bovenste vak past een moderne smartphone en de ruime onderste vakken zijn voorzien van een rits voor extra veiligheid. Opmerkelijke kenmerken zijn reflecterende trim, HiVisTex Pro reflecterende striping, met klittenband verstelbare manchetten en versterkte dubbel gestikte naden.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell beschrijving: Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen