Omschrijving:
Ideaal voor gebruikers die aan hitte worden blootgesteld tijdens het werk. Dit kledingstuk heeft onder andere een ronde hals, geribde kraag en manchetten, waardoor het comfortabel en gemakkelijk te dragen is. Klasse 1 hoge zichtbaarheid geeft de drager extra bescherming.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- Nekbeschermer
- Antistatisch
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;