Omschrijving:
Dit inherent vlamvertragende sweatshirt is ontworpen om goed zichtbaar te zijn van alle kanten. Kenmerken zijn de nauwsluitende gebreide manchetten en taille voor een stijlvolle comfortabele pasvorm.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Rib kraag en manchet
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- Nieuw model
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame HVO Breisel: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell samenstelling: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.