Vlamvertragend RIS Sweatshirt Orange M R

Artikelnummer: FR703ORRM
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
Artikelnummer FR703ORRM
EAN/GTIN 5036108355150
Nummer fabrikant FR703ORRM

Omschrijving

Omschrijving:

Dit inherent vlamvertragende sweatshirt is ontworpen om goed zichtbaar te zijn van alle kanten. Kenmerken zijn de nauwsluitende gebreide manchetten en taille voor een stijlvolle comfortabele pasvorm.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Rib kraag en manchet
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • Nieuw model
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame HVO Breisel: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell samenstelling: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen