Omschrijving:
Dit poloshirt is gemaakt van lichtgewicht modacryl doek en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde tape-ontwerp. Lichtgewicht en stijlvol. Dit poloshirt met lange mouwen is de perfecte keuze om de drager goed zichtbaar te laten zijn en goed te beschermen bij gevaarlijke situaties. Voorzien van een lus aan de sluiting, ideaal voor het bevestigen van oa. brillen of pennen.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Verdekte knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;