WX3 Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt Yellow/Navy L R

Artikelnummer: FR701YNRL
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
Artikelnummer FR701YNRL
EAN/GTIN 5036108353958
Nummer fabrikant FR701YNRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit T-Shirt is gemaakt van lichtgewicht modacryl doek en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde tape-ontwerp. Lichtgewicht en stijlvol. Dit T-shirt met lange mouwen is de perfecte keuze om de drager goed zichtbaarheid te zijn zijn en te beschermen bij gevaarlijke situaties.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Nekbeschermer
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen