Bizflame Plus-shirt Blue XL U

Artikelnummer: FR69BLUXL
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
Artikelnummer FR69BLUXL
EAN/GTIN 5036108323050
Nummer fabrikant FR69BLUXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht shirt met lange mouwen biedt een meer formele look en beschermt tegen hitte, vlammen, antistatische en lichte chemische gevaren. De verborgen noppensluiting aan de voorkant versterkt de professionele uitstraling en biedt tegelijkertijd maximale FR-bescherming en de hele dag door comfort.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Borstzakken met drukknoopsluiting
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Lang shirt blijft goed in de broek zitten
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen