Omschrijving:
Ontwikkeld voor de veeleisende omgeving van aluminium, ijzer en staal en biedt maximale bescherming.
Kenmerk:
- Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- Klasse 2 lasbescherming
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Opgezette zak
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 4 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Materiaal:
Shell-stof: Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 360
Shell gewicht oz: 10.5
Wassen: Industrieel wasbaar: wassen op 75 graden Celsius, drogen op 155 graden Celsius; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;