Bizflame Plus Lichtgewicht Jack Navy L R

Artikelnummer: FR601NARL
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
Artikelnummer FR601NARL
EAN/GTIN 5036108353835
Nummer fabrikant FR601NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijds werkjack dat net zo goed zit als het eruitziet met innovatieve ontwerp kenmerken zoals stretchpanelen die uitstekend comfort en flexibiliteit bieden op belangrijke bewegingsgebieden. Andere belangrijke kenmerken zijn boven- en onderrug ventilatie, meerdere zakken voor voldoende opbergruimte, verstelbare manchetten en reflecterende biezen.

Kenmerk:

  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Mouwzak
  • Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 5 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen