Omschrijving:
Deze Winter FR Jacket is perfect voor de eisen van de offshore industrie. Gemaakt met dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een extra dikke wattering isolatie en FR katoenen voering voor extra warmte. Deze stijl heeft ook reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een betere zichtbaarheid. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, inclusief de lasnorm. Kenmerken zijn drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op schouders, armen en lichaam, verborgen 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met kleppen. Het kledingstuk heeft ook een interne tailleverstelling voor een goede pasvorm. Dit model heeft het extra voordeel van een afneembare capuchon met koperen rits.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Borstzak aan binnenzijde
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Duurzame, sterke messing rits
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Afneembare capuchon
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 5 opbergzakken
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.