Omschrijving:
Deze Amerikaans Overall heeft hi-vis reflecterende tape, dubbel gestikt, voor verbeterde zichtbaarheid. Eigenschappen zijn onder andere drievoudige gestikte naden, zichtbaarheidsstrips op de benen, kniestukkzakken, een duimstokzak en achterzak met drukknoopsluiting. Verstelbare beenopening.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Achterzak
- Elatische schouderbanden
- Stijlvolle contrast kleuren
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duurzame, sterke messing rits
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- CE-CAT III
- 7 opbergzakken
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.