Omschrijving:
Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Dit model is voorzien van dubbel gestikte Hi-Vis reflecterende striping voor verbeterende zichtbaarheid Voldoet aan alle vereiste EN normeringen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukzakken, ontworpen met een innovatief verstelsysteem. Als extra voordeel biedt de overall een afneembare capuchon met messing rits.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Borstzakken met verdekte messing rits
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Duurzame, sterke messing rits
- Verdekte ritssluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Mouwzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duimstokzak
- CE gecertificeerd
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 10 opbergzakken
- Afneembare capuchon
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.