Vlamvertragende Antistatische Winteroverall Royal Blue XL R

Artikelnummer: FR53RBRXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FR53RBRXL
EAN/GTIN 5036108297665
Nummer fabrikant FR53RBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Dit model is voorzien van dubbel gestikte Hi-Vis reflecterende striping voor verbeterende zichtbaarheid Voldoet aan alle vereiste EN normeringen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukzakken, ontworpen met een innovatief verstelsysteem. Als extra voordeel biedt de overall een afneembare capuchon met messing rits.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
  • Borstzakken met verdekte messing rits
  • Twee opgezette achterzakken
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Verdekte ritssluiting
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Mouwzak
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Duimstokzak
  • CE gecertificeerd
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 10 opbergzakken
  • Afneembare capuchon
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen