Omschrijving:
Deze overall is perfect voor de eisen van de offshore-industrie. Gemaakt van een zeer innovatieve vlamvertragende stof met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een betere zichtbaarheid. De jas voldoet aan alle vereiste EN-normen, waaronder drievoudig gestikte naden, opvallende strips op schouders, armen en benen, verborgen 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met verborgen ritssluiting.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Zak met verdekte ritssluiting
- Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 10 opbergzakken
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Verdekte twee-weg messing rits
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- CE-CAT III
- Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
- Zijzakken met doortasten
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.