PW3 Vlamvertragende HVO Overall Orange/Black XL R

Artikelnummer: FR509OBRXL
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
Kleur orange / schwarz
Uniseks-maat XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FR509OBRXL
EAN/GTIN 5036108419319
Nummer fabrikant FR509OBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijdse FR overall gemaakt van onze inherente Modaflame 280gr stof. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden. Andere belangrijke kenmerken zijn ventilatie op het rugpand, verstelbare tailleband, voorgevormde mouwen, verstelbare manchetten, geborduurde FR logo's, en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.,

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 9 opbergzakken
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Duimstokzak
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verdekte telefoonzak
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Nieuw model
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell beschrijving: Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen