Omschrijving:
Deze lichtgewicht overall is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van stretchpanelen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werken. Andere praktische kenmerken zijn ventilatie aan de boven- en onderrug, rugelastiek, verstelbare zoom voor alle beenlengtes en meerdere zakken voor veilige opslag.
Kenmerk:
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Twee opgezette achterzakken
- Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 10 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;