Omschrijving:
Eigentijdse overall die net zo goed zit als hij eruitziet. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden zonder afbreuk te doen aan de beschermende eigenschappen. Andere praktische kenmerken zijn ventilatie aan de boven- en onderrug, rugelastiek, verstelbare zoom voor alle beenlengtes en meerdere zakken voor veilige opslag.
Kenmerk:
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Twee opgezette achterzakken
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 10 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;