Sealtex™ Flame Jack Navy XXXL R

Artikelnummer: FR46NARXXXL
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
Artikelnummer FR46NARXXXL
EAN/GTIN 5036108208258
Nummer fabrikant FR46NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lichtgewicht waterdichte en winddichte jas biedt uitstekende bescherming, in barre of slechte weersomstandigheden. Kenmerken zijn een stormflap met studs, zakken met kleppen aan de voorkant en verstelbare manchetten.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen