Omschrijving:
Deze lichtgewicht waterdichte en winddichte jas biedt uitstekende bescherming, in barre of slechte weersomstandigheden. Kenmerken zijn een stormflap met studs, zakken met kleppen aan de voorkant en verstelbare manchetten.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.