Omschrijving:
PW3 FR Hi Vis-holsterbroek klasse 1
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 10 opbergzakken
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Twee opgezette achterzakken
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duimstokzak
- Nieuw model
Norm:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;