Omschrijving:
PW3 FR Hi-Vis werkbroek
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- UKCA gemarkeerd
- CE gecertificeerd
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 8 opbergzakken
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Twee opgezette achterzakken
- Duimstokzak
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Nieuw model
Norm:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;