Vlamwerende werkbroek geel/zwart 30

Artikelnummer: FR406YBR30
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
Artikelnummer FR406YBR30
EAN/GTIN 5036108396030
Nummer fabrikant FR406YBR30

Omschrijving

Omschrijving:

PW3 FR Hi-Vis werkbroek

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 8 opbergzakken
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen