Omschrijving:
Eigentijdse FR overall gemaakt van onze inherente Modaflame 280gm stof. Innovatieve ontwerpkenmerken zoals stretchpanelen zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit op belangrijke bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn de tailleband met elastiek aan de zijkanten, kniebeschermerzakken die extra bescherming bieden in alle werkomstandigheden, geborduurde FR logo's en meerdere zakken voor een veilige opslag.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Meerdere Opbergzakken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- CE-CAT III
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Stijlvolle contrast kleuren
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Duimstokzak
- 9 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;