Omschrijving:
Deze klassieke overall is een geweldige aanvulling op het vlamwerende assortiment. Met veel functionele kenmerken, zoals een radiolus en een verdekte mobiele telefoonzak, dit model staat garant voor maximaal comfort, prestaties en veiligheid.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Duurzame, sterke messing rits
- Trenzen op alle kritische punten
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Verdekte telefoonzak
- CE-CAT III
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 6 opbergzakken
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.