Bizflame Work Jack Grey XL R

Artikelnummer: FR35GRRXL
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
Artikelnummer FR35GRRXL
EAN/GTIN 5036108282999
Nummer fabrikant FR35GRRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Bizflame Work Jack biedt comfort en uitstekende bescherming. Tot de functionele kenmerken behoren een borstzak met een verborgen gedeelte voor een mobiele telefoon en een handige radiolus.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Borstzakken met drukknoopsluiting
  • Twee zakken met drukknoopsluiting
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • Verdekte telefoonzak
  • 4 opbergzakken
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen