Omschrijving:
Vlamvertragende jas ontworpen om te worden gedragen over vlamvertragende kledingstukken. Gemaakt van een comfortabele, lichtgewicht, zeer innovatieve vlamvertragend keperdoek,
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 3 opbergzakken
- Pen te plaatsen op linkerzak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Lichtgewicht en comfortabel
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;