FR Standaard Jas Navy L R

Artikelnummer: FR34NARL
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
Artikelnummer FR34NARL
EAN/GTIN 5036108351916
Nummer fabrikant FR34NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragende jas ontworpen om te worden gedragen over vlamvertragende kledingstukken. Gemaakt van een comfortabele, lichtgewicht, zeer innovatieve vlamvertragend keperdoek,

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • 3 opbergzakken
  • Pen te plaatsen op linkerzak
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen