Omschrijving:
Deze inherent vlamvertagende tweekleuren fleece biedt warmte en comfort. Het hoogwaardige anti- pilling doek zorgt ervoor dat de fleece er voor lange goed uit blijft zien. Voorzien van een contrast kleur om te beschermen tegen vuil, twee zijzakken met ritssluiting, elastische manchetten en een verstelbaar aansnoerkoord.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ritssluiting voorzijde
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil
- Stijlvolle contrast kleuren
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- 2 zakken voor veilig opbergen
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Fleece HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;