Omschrijving:
Deze isolerende FR-voering is geschikt om met de meeste helmen te worden gedragen. Vier klittenbandriemen bevestigen de voering aan helmen voor een veilige pasvorm. Kan gedragen worden met een kinband.
Kenmerk:
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Compatibel met hoogtebestendige helmen
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 100
Vulling gewicht oz: 3
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;