Omschrijving:
Gemaakt van een lichter gewicht, zeer innovatieve vlamwerende BizFlame Plus stof.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
- Zijzakken met doortasten
- Mouwzak
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- 10 opbergzakken
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.