Bizflame Plus Jack Navy L R

Artikelnummer: FR25NARL
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
Artikelnummer FR25NARL
EAN/GTIN 5036108258222
Nummer fabrikant FR25NARL
L-nummer L01840 306

Omschrijving

Omschrijving:

Deze jas is gemaakt met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor meer duurzaamheid. Kenmerken: drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verborgen ritssluiting aan de voorkant, twee borstzakken met klep en drukknoopsluiting aan de voorkant. Verstelbare mouwopening.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Twee zakken met drukknoopsluiting
  • Twee borstzakken met drukknoopsluiting
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE-CAT III
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • 5 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen