Super Lichtgewicht Antistatische Overall 210gm Navy 4XL R

Artikelnummer: FR21NAR4XL
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
Uniseks-maat 4XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FR21NAR4XL
EAN/GTIN 5036108243808
Nummer fabrikant FR21NAR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze overall is perfect voor extra warme weersomstandigheden in de offshore-industrie. Gemaakt van een lichtgewicht en zeer innovatieve vlamvertragende twill stof.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Duimstokzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Mouwzak
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • 10 opbergzakken
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • CE gecertificeerd
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Zijzakken met doortasten

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen